NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途
パネル取付け用に
材質
本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)
(ブッシュ)12
質量(g)
79
表面処理
本体:アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08394952
ABCH-6025-6
1個
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
08394968
ABCH-6025-6-BNH
1セット
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394977
ABCH-6025-6-CNH
1セット
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394986
ABCH-6025-6-BNHS
1セット
¥
960
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394995
ABCH-6025-6-CNHS
1セット
¥
990
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください