NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 ヘビーブラケット C-6085 タイプ
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途
パネル取付け用に
材質
本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)
(ブッシュ)12
質量(g)
255
表面処理
本体:アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08395056
ABCH-6085-6
1個
¥
1,260
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
08395065
ABCH-6085-6-BNH
1セット
¥
1,490
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08395074
ABCH-6085-6-CNH
1セット
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08395083
ABCH-6085-6-BNHS
1セット
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08395092
ABCH-6085-6-CNHS
1セット
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください