NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 コネクトアダプタ 3060 タイプ
M6規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途
エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ
付属品
CS-06-12(2ヶ)
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
43
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08395713
AEA-3060-6
¥
980
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください