曜日別特売

M6 コーナージョイント(AFSR用) 3030 タイプ

M6 コーナージョイント(AFSR用) 3030 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 コーナージョイント(AFSR用) 3030 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 コーナージョイント(AFSR用) 3030 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)

M6規格、3本のフレームをコーナーで接続

用途安全カバー等に付属品BCS-06-15-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSR-3030-6内容量1個
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08395738CJR-3030-6
850
699
769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする