NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 中間ブラケット 06 タイプ
M6規格、フレーム溝に自由に取付け
用途
カバーの中間サポート
仕様
内部にM6用四角ナットが挿入されております。
材質
ポリアセタール[POM]
質量(g)
13
推奨取付ボルト
TSB-06-25、TSBS-06-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
※パネルを両側に取り付けることはできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08395774
PMC-06-6
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください