M6 45°ブラケット 4525 タイプ

M6 45°ブラケット 4525 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 45°ブラケット 4525 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 45°ブラケット 4525 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(2件のレビュー)

M6規格、角度付ブラケット

用途斜め梁接続用表面処理アルマイト処理材質A6063S-T5質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08395783ABV-4525-61個-
550
449
494(税込)
当日出荷
08395792ABV-4525-6-BNH1セットAPB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
620
489
538(税込)
当日出荷
08395808ABV-4525-6-BNHS1セットAPB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
790
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08395783
2021-08-26
用途: 樹脂ボートの45度、135度の接着
いのうえ診療所サービス業

海水環境で、上記樹脂ボートを使用するために、ステンレスかアルミの製品を探していたところ、ピッタリのものが見つかり助かりました。またお願いしたいと思います。

対象商品 : 08395783
2018-04-24
用途: 工具として

しっかりした造りで良いです。申し分ないです。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする