曜日別特売

M6 135°ブラケット 13525 タイプ

M6 135°ブラケット 13525 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13525 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13525 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13525 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(2件のレビュー)

M6規格、角度付ブラケット

用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08395844ABV-13525-61個
550
459
505(税込)
当日出荷
08395853ABV-13525-6-BNH1セット
620
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
08395862ABV-13525-6-CNH1セット
690
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
08395878ABV-13525-6-BNHS1セット
790
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
08395887ABV-13525-6-CNHS1セット
800
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08395844
2021-08-26
用途: 樹脂ボートの45度、135度の接着
いのうえ診療所サービス業

海水環境で、上記樹脂ボートを使用するために、ステンレスかアルミの製品を探していたところ、ピッタリのものが見つかり助かりました。またお願いしたいと思います。

対象商品 : 08395853
2018-06-11
用途: 自作CNCフライス盤に使用予定

エヌアイシ・オートテック(NIC)はアルミフレーム関係で信頼がおけて、とても重宝しています。
まだ自作完成までに時間がかかるので、「自作CNCフライス盤に使用予定」とさせて頂いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする