曜日別特売

M6 135°ブラケット 13555 タイプ

M6 135°ブラケット 13555 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13555 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13555 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(2件のレビュー)

M6規格、角度付ブラケット

用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08395896ABV-13555-61個-
700
579
637(税込)
当日出荷
08395905ABV-13555-6-BNH1セットAPB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
860
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
08395914ABV-13555-6-CNH1セットCSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
08395923ABV-13555-6-BNHS1セットAPBS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
1,190
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
08395932ABV-13555-6-CNHS1セットCSWS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
1,210
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08395896
2021-08-26
用途: 樹脂ボートの45度、135度の接着
いのうえ診療所サービス業

海水環境で、上記樹脂ボートを使用するために、ステンレスかアルミの製品を探していたところ、ピッタリのものが見つかり助かりました。またお願いしたいと思います。

対象商品 : 08395896
2020-05-14
用途: ステーアンカー (用途外)

物としては問題ないです。ただ、中国調達品と比較すると肉厚が薄いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする