M6 プレートブラケット 6085 タイプ

M6 プレートブラケット 6085 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 プレートブラケット 6085 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 プレートブラケット 6085 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)

M6規格、アルミプレート型ブラケット

用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08396142ABSP-6085-61個-
650
479
527(税込)
5日以内出荷
08396158ABSP-6085-6-BNH1セットAPB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)
880
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396167ABSP-6085-6-CNH1セットCSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)
1,110
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396176ABSP-6085-6-BNHS1セットAPBS-06-15、NSMS-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)
1,340
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396185ABSP-6085-6-CNHS1セットCSWS-06-15、NSMS-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)
1,420
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする