NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 スタンダードブラケット/スチール製 C-3055 タイプ
M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
用途
基本的な接続用
材質
SPHC
質量(g)
76
表面処理
三価クロメート
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
推奨取付ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08396526
BLCM-3055-6
1個
-
-
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
08396535
BLCM-3055-6-BNH
1セット
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
-
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396544
BLCM-3055-6-CNH
1セット
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
-
¥
570
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396614
BLCM-3055-6-T6
1個
-
TSB-06-12
¥
700
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
08396623
BLCM-3055-6-T6-BNH
1セット
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
TSB-06-12
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396632
BLCM-3055-6-T6-CNH
1セット
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
TSB-06-12
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396553
BLCM-3055-6-T4
1個
-
TSB-04-10
¥
580
取扱い終了
08396562
BLCM-3055-6-T4-BNH
1セット
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
TSB-04-10
¥
710
取扱い終了
08396578
BLCM-3055-6-T4-CNH
1セット
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
TSB-04-10
¥
830
取扱い終了
08396587
BLCM-3055-6-T5
1個
-
TSB-05-10
¥
580
取扱い終了
08396596
BLCM-3055-6-T5-BNH
1セット
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
TSB-05-10
¥
710
取扱い終了
08396605
BLCM-3055-6-T5-CNH
1セット
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
TSB-05-10
¥
830
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください