NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途
側面での接続用
材質
SPHC
質量(g)
79
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08396702
BPLM-8080-6
1個
-
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
08396718
BPLM-8080-6-BNH
1セット
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
¥
490
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08396727
BPLM-8080-6-CNH
1セット
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください