防振キャスターホルダ 防振パッド
キャスター付装置の振動対策が可能
底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰します
キャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています
後付けで簡単に設置できます
キャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます
幅広い周波数、荷重領域に対応
さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています
[防振材の特長(型式別)]
防振プレート
・FCH
B
:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。
「B
」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など
防振パッド
・FCH
P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。
・FCH
D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。
・FCH
M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
- 材質
- 【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン
- 表面処理
- 【フットホルダ】塗装
- 寸法d2(mm)
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
全92種類を絞り込む
寸法C(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
機構部品 の新着商品
カテゴリ




























