NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 プレートブラケット/スチール製/T型 6085 タイプ
(2件のレビュー)
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途
側面での接続用
材質
SPHC
質量(g)
69
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08396736
BPTM-6085-6
1個
-
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
08396745
BPTM-6085-6-BNH
1セット
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各3ヶ)
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396754
BPTM-6085-6-CNH
1セット
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各3ヶ)
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください