曜日別特売

M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ

M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(4件のレビュー)

M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品

用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08396824ABLD-40-8-N1個-無し
300
249
274(税込)
当日出荷
08396928ABLD-40-81個-焼付塗装(シルバー)
390
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
08397025ABLD-40-8-BK1個-焼付塗装(ブラック)
580
459
505(税込)
5日以内出荷
08396833ABLD-40-8-N-BNH1セットAPB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)無し
450
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
08396937ABLD-40-8-BNH1セットAPB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)焼付塗装(シルバー)
540
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
08397034ABLD-40-8-BK-BNH1セットAPB-08-20-BK、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)焼付塗装(ブラック)
750
569
626(税込)
5日以内出荷
08396842ABLD-40-8-N-CNH1セットCSW-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)無し
580
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
08396946ABLD-40-8-CNH1セットCSW-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)焼付塗装(シルバー)
660
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396858ABLD-40-8-N-BNHS1セットAPBS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)無し
660
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396955ABLD-40-8-BNHS1セットAPBS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)焼付塗装(シルバー)
750
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396867ABLD-40-8-N-CNHS1セットCSWS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)無し
770
579
637(税込)
当日出荷
08396964ABLD-40-8-CNHS1セットCSWS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)焼付塗装(シルバー)
850
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396876ABLD-40-8-N-T1個-無し
400
309
340(税込)
4日以内出荷
08396973ABLD-40-8-T1個-焼付塗装(シルバー)
480
379
417(税込)
5日以内出荷
08397043ABLD-40-8-BK-T1個-焼付塗装(ブラック)
820
619
681(税込)
5日以内出荷
08396885ABLD-40-8-N-T-BNH1セットAPB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)無し
550
429
472(税込)
5日以内出荷
08396982ABLD-40-8-T-BNH1セットAPB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)焼付塗装(シルバー)
630
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397052ABLD-40-8-BK-T-BNH1セットAPB-08-20-BK、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)焼付塗装(ブラック)
990
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396894ABLD-40-8-N-T-CNH1セットCSW-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)無し
670
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396998ABLD-40-8-T-CNH1セットCSW-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)焼付塗装(シルバー)
760
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396903ABLD-40-8-N-T-BNHS1セットAPBS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)無し
760
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397007ABLD-40-8-T-BNHS1セットAPBS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)焼付塗装(シルバー)
840
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
08396912ABLD-40-8-N-T-CNHS1セットCSWS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)無し
860
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397016ABLD-40-8-T-CNHS1セットCSWS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)焼付塗装(シルバー)
960
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08396824
2021-03-29
用途: 治具に使用
株式会社喜田アイデイア製造業

強固なので、色々な箇所で使えるから、大変便利に使用できる。

対象商品 : 08396824
2021-02-19
用途: 治具に
株式会社喜田アイデイア製造業

アルミフレームとともに、治具で利用しているが取り外したり移動させるのに大変扱いが楽で重宝している。

対象商品 : 08396824
2020-10-01
用途: 3Dプリンター組み立て
戸倉商事株式会社

しっかりしていてよい感じです。長さも50mmありますので組み立て後ぐらつきません。

対象商品 : 08396833
2018-01-30
用途: アルミフレームを使用し、製品の架台補強に使用
株式会社イマオ商会

上記に記入したとおり製品開発の商品架台として使用し、今後順次追加して購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする