NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途
基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
136
表面処理
無し
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08397068
ABLD-80-8-N
1個
-
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
08397077
ABLD-80-8-N-BNH
1セット
APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
¥
1,060
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397086
ABLD-80-8-N-CNH
1セット
CSW-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
¥
1,330
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397095
ABLD-80-8-N-BNHS
1セット
APBS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397104
ABLD-80-8-N-CNHS
1セット
CSWS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397113
ABLD-80-8-N-T
1個
-
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
08397122
ABLD-80-8-N-T-BNH
1セット
APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
¥
1,160
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397138
ABLD-80-8-N-T-CNH
1セット
CSW-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
¥
1,430
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397147
ABLD-80-8-N-T-BNHS
1セット
APBS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397156
ABLD-80-8-N-T-CNHS
1セット
CSWS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
¥
1,810
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください