NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 アースブラケット 40 タイプ
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途
アース用
付属品
M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質
ADC-12
質量(g)
75
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08397305
ABLE-40-8
1個
¥
990
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
08397314
ABLE-40-8-BNH
1セット
¥
1,130
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397323
ABLE-40-8-CNH
1セット
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397332
ABLE-40-8-BNHS
1セット
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397348
ABLE-40-8-CNHS
1セット
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397357
ABLE-40-8-T
1個
¥
1,090
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
08397366
ABLE-40-8-T-BNH
1セット
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397375
ABLE-40-8-T-CNH
1セット
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397384
ABLE-40-8-T-BNHS
1セット
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397393
ABLE-40-8-T-CNHS
1セット
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください