NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 アースブラケット 80 タイプ
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途
アース用
付属品
M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質
ADC-12
質量(g)
139
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08397402
ABLE-80-8
1個
¥
1,540
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
5日以内出荷
08397418
ABLE-80-8-BNH
1セット
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397427
ABLE-80-8-CNH
1セット
¥
2,110
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397436
ABLE-80-8-BNHS
1セット
¥
2,270
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397445
ABLE-80-8-CNHS
1セット
¥
2,480
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397454
ABLE-80-8-T
1個
¥
1,640
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
5日以内出荷
08397463
ABLE-80-8-T-BNH
1セット
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397472
ABLE-80-8-T-CNH
1セット
¥
2,210
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397488
ABLE-80-8-T-BNHS
1セット
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
08397497
ABLE-80-8-T-CNHS
1セット
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください