NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 クランプブラケット 40 タイプ
M8規格、ナット不要、ワンタッチ接続
用途
安全カバー等に
材質
本体:ADC-12 フィンガー:SAPH440
質量(g)
95
表面処理
本体:焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08397558
CBR-40-8
¥
1,270
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください