NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 スタンダードブラケット/ブラック 4035 タイプ
M8規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途
ブラックフレーム接続用
材質
A6N01S-T5
質量(g)
32
表面処理
黒アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08397612
ABL-4035-8-BK
1個
-
¥
690
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
08397628
ABL-4035-8-BK-BNH
1セット
APB-08-20-BK、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください