NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 ブロックブラケット 4035-C5 タイプ
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途
基本的な接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
57.5
表面処理
アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08397804
ABLB-4035-8-C5
1個
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
08397813
ABLB-4035-8-C5-BNH
1セット
¥
1,180
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397822
ABLB-4035-8-C5-BNHS
1セット
¥
1,310
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください