NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 ヘビーブラケット 8035 タイプ
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途
基本的な接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
187
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08397935
ABLH-8035-8
1個
-
¥
910
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
08397944
ABLH-8035-8-BNH
1セット
APB-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
¥
1,060
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397953
ABLH-8035-8-CNH
1セット
CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
¥
1,220
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08397962
ABLH-8035-8-BNHS
1セット
APBS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
¥
1,280
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
08397978
ABLH-8035-8-CNHS
1セット
CSWS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください