M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ

M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)

M8規格、中剛性L型ブラケット

用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)402表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08397987ABLH-8075-81個-
1,510
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
08397996ABLH-8075-8-BNH1セットAPB-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
1,810
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
08398005ABLH-8075-8-CNH1セットCSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
2,120
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
08398014ABLH-8075-8-BNHS1セットAPBS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
2,250
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
08398023ABLH-8075-8-CNHS1セットCSWS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
2,470
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする