NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 ヘビーブラケット C-8035 タイプ
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途
パネル取付け用に
材質
本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)
(ブッシュ)12
質量(g)
192
表面処理
本体:アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08398032
ABCH-8035-8
1個
¥
1,070
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
08398048
ABCH-8035-8-BNH
1セット
¥
1,220
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08398057
ABCH-8035-8-CNH
1セット
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08398066
ABCH-8035-8-BNHS
1セット
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08398075
ABCH-8035-8-CNHS
1セット
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください