曜日別特売

M8 フラットブラケット 4080 タイプ

M8 フラットブラケット 4080 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 フラットブラケット 4080 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 フラットブラケット 4080 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)

M8規格、フランジ型ブラケット

用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)148表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08398285ABJF-4080-81個-
1,090
829
912(税込)
5日以内出荷
08398294ABJF-4080-8-BNH1セットAPB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ) FCS-08-22(2ヶ)
1,460
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
08398303ABJF-4080-8-CNH1セットCSW-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ) FCS-08-22(2ヶ)
1,740
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
08398312ABJF-4080-8-BNHS1セットAPBS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ) FCSS-08-22(2ヶ)
1,960
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
08398328ABJF-4080-8-CNHS1セットCSWS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ) FCSS-08-22(2ヶ)
2,180
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする