曜日別特売

M8 片もちフラットブラケット 4040 タイプ

M8 片もちフラットブラケット 4040 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 片もちフラットブラケット 4040 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 片もちフラットブラケット 4040 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)

M8規格、フランジ型ブラケット

用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)44表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08398434ABJP-4040-81個-
830
569
626(税込)
5日以内出荷
08398443ABJP-4040-8-BNH1セットAPB-08-20、FCS-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各1ヶ)
950
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
08398452ABJP-4040-8-CNH1セットCSW-08-20、FCS-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各1ヶ)
1,020
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
08398468ABJP-4040-8-BNHS1セットAPBS-08-20、FCSS-08-22、NSMS-08-8、NH-08-GR(各1ヶ)
1,090
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
08398477ABJP-4040-8-CNHS1セットCSWS-08-20、FCSS-08-22、NSMS-08-8、NH-08-GR(各1ヶ)
1,140
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする