NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 エンドコネクタ 4040 タイプ
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途
内側に干渉物がある場合の接続に
付属品
CS-08-18(1ヶ) ECCS-08-28(2ヶ)
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
61
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08398486
AE-4040-8
1個
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
08398495
AE-4040-8-BNH
1セット
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください