NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 コーナージョイント(AFSR用) 4040 タイプ
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途
安全カバー等に
付属品
BCS-08-22-BK(3ヶ)
材質
(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フレーム
AFSR-4040-8
内容量
1個
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08398574
CJR-4040-8
¥
1,090
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください