NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4075 タイプ
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途
基本的な接続用
材質
SPHC
質量(g)
170
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08398802
BLSM-4075-8
1個
-
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
08398818
BLSM-4075-8-BNH
1セット
APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08398827
BLSM-4075-8-CNH
1セット
CSW-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
¥
950
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください