NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 プレートブラケット/スチール製/T型 75105 タイプ
(1件のレビュー)
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途
側面での接続用
材質
SPHC
質量(g)
120
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08399168
BPTM-75105-8
1個
-
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
08399177
BPTM-75105-8-BNH
1セット
APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各3ヶ)
¥
540
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08399186
BPTM-75105-8-CNH
1セット
CSW-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各3ヶ)
¥
750
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください