NIC(エヌアイシ・オートテック)
H10,H8 ヘビーブラケット 50 タイプ
H10、H8規格
推奨締結部品
H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各4ヶ)
H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
用途
基本的な接続用
材質
A6063S-T5(205)
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※H10フレーム使用の場合、H8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08399213
ABLH-50
234
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
08399247
ABLRD-50-8-N
530
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください