曜日別特売

H10,H8 ヘビーブラケット 100 タイプ

H10,H8 ヘビーブラケット 100 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)H10,H8 ヘビーブラケット 100 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)H10,H8 ヘビーブラケット 100 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)H10,H8 ヘビーブラケット 100 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)

H10、H8規格

推奨締結部品
H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各8ヶ)
H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各8ヶ)
用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)質量(g)530表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※H10フレーム使用の場合、H8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399222ABLH-100
3,620
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
08399265ABLRD-100-8-N
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする