NIC(エヌアイシ・オートテック)
H10,H8 デルタブラケット 100 タイプ
H10、H8規格、L型ブラケット
推奨締結部品
H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各4ヶ)
H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
用途
基本的な接続用
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
530
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※H10フレーム使用の場合、H8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08399256
ABLD-100-8-N
¥
1,180
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください