NIC(エヌアイシ・オートテック)
アルミダイカスト蝶番 (M8)
M8規格、表面取付け蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
ADC-12
質量(g)
120
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容荷重(N)
表面処理
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08400166
AHS-8080-8-L-SL
1個
150(2ヶ使用時)
アクリル塗装(シルバー)
FCS-08-18(4ヶ)
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
08400175
AHS-8080-8-L-SL-BNH
1セット
150(2ヶ使用時)
アクリル塗装(シルバー)
FCS-08-18(4ヶ)
¥
2,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400184
AHS-8080-8-L-BK
1個
150(2ヶ使用時)
アクリル塗装(ブラック)
FCS-08-18-BK(4ヶ)
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
08400193
AHS-8080-8-L-BK-BNH
1セット
150(2ヶ使用時)
アクリル塗装(ブラック)
FCS-08-18-BK(4ヶ)
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400202
AHS-8080-8-R-SL
1個
150(2ヶ使用時)
アクリル塗装(シルバー)
FCS-08-18(4ヶ)
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
08400218
AHS-8080-8-R-SL-BNH
1セット
150(2ヶ使用時)
アクリル塗装(シルバー)
FCS-08-18(4ヶ)
¥
2,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400227
AHS-8080-8-R-BK
1個
150(2ヶ使用時)
アクリル塗装(ブラック)
FCS-08-18-BK(4ヶ)
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
08400236
AHS-8080-8-R-BK-BNH
1セット
150(2ヶ使用時)
アクリル塗装(ブラック)
FCS-08-18-BK(4ヶ)
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください