NIC(エヌアイシ・オートテック)
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
A6N01S-T5
質量(g)
85
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08400342
AHF-6075-8-L
1個
¥
2,680
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
08400358
AHF-6075-8-L-BNH
1セット
¥
2,960
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400367
AHF-6075-8-L-CNH
1セット
¥
3,240
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400376
AHF-6075-8-L-BNHS
1セット
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400385
AHF-6075-8-L-CNHS
1セット
¥
3,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400394
AHF-6075-8-R
1個
¥
2,680
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
08400403
AHF-6075-8-R-BNH
1セット
¥
2,960
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400412
AHF-6075-8-R-CNH
1セット
¥
3,240
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400428
AHF-6075-8-R-BNHS
1セット
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400437
AHF-6075-8-R-CNHS
1セット
¥
3,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください