NIC(エヌアイシ・オートテック)
アルミ押し出し蝶番 (M8)
M8規格、表面取付け蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
A6N01S-T5
質量(g)
85
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08400498
AHS-6075-8
1個
¥
2,680
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
08400507
AHS-6075-8-BNH
1セット
¥
2,960
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
08400516
AHS-6075-8-CNH
1セット
¥
3,240
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400525
AHS-6075-8-BNHS
1セット
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400534
AHS-6075-8-CNHS
1セット
¥
3,610
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください