NIC(エヌアイシ・オートテック)
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4)
M4規格、内面取付け蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
A6N01S-T5
質量(g)
46
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08400543
AHC-4060-4-L
1個
-
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
08400552
AHC-4060-4-L-BNH
1セット
FCS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400568
AHC-4060-4-L-BNHS
1セット
FCSS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
2,540
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400577
AHC-4060-4-R
1個
-
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
08400586
AHC-4060-4-R-BNH
1セット
FCS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400595
AHC-4060-4-R-BNHS
1セット
FCSS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
2,540
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください