NIC(エヌアイシ・オートテック)
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6)
M6規格、内面取付け蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
A6N01S-T5
質量(g)
96
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08400604
AHC-6090-6-L
1個
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
08400613
AHC-6090-6-L-BNH
1セット
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400622
AHC-6090-6-L-BNHS
1セット
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400638
AHC-6090-6-R
1個
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
08400647
AHC-6090-6-R-BNH
1セット
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400656
AHC-6090-6-R-BNHS
1セット
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください