NIC(エヌアイシ・オートテック)
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)
M8規格、内面取付け蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
A6N01S-T5
質量(g)
123
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08400665
AHC-80120-8-L
1個
¥
2,680
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
08400674
AHC-80120-8-L-BNH
1セット
¥
3,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400683
AHC-80120-8-L-BNHS
1セット
¥
3,350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400692
AHC-80120-8-R
1個
¥
2,680
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
08400708
AHC-80120-8-R-BNH
1セット
¥
3,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400717
AHC-80120-8-R-BNHS
1セット
¥
3,350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください