NIC(エヌアイシ・オートテック)
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
A6N01S-T5
質量(g)
75.2
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08401085
AHS-68
1個
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
08401094
AHS-68-BNH
1セット
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401103
AHS-68-BNHS
1セット
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください