NIC(エヌアイシ・オートテック)
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8)
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)
281.0(140.5/1ヶ)
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※上下2ヶ入り1セット(上取付用・下取付用有)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08401252
AHH-80127-8-L
1個
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
08401268
AHH-80127-8-L-BNH
1セット
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401277
AHH-80127-8-L-BNHS
1セット
¥
10,320
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401286
AHH-80127-8-R
1個
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
08401295
AHH-80127-8-R-BNH
1セット
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401304
AHH-80127-8-R-BNHS
1セット
¥
10,320
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください