NIC(エヌアイシ・オートテック)
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8)
M8規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)
313.0(156.5/1ヶ)
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※上下2ヶ入り1セット(上取付用・下取付用有)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08401374
AHB-80127-8-L
1個
-
¥
6,040
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
08401383
AHB-80127-8-L-BNH
1セット
FCS-08-18、NSM-08-8、NH-08-GR(各8ヶ)
¥
6,780
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401392
AHB-80127-8-L-BNHS
1セット
FCSS-08-18、NSMS-08-8、NH-08-GR(各8ヶ)
¥
7,380
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401408
AHB-80127-8-R
1個
-
¥
6,040
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
08401417
AHB-80127-8-R-BNH
1セット
FCS-08-18、NSM-08-8、NH-08-GR(各8ヶ)
¥
6,780
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401426
AHB-80127-8-R-BNHS
1セット
FCSS-08-18、NSMS-08-8、NH-08-GR(各8ヶ)
¥
7,380
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください