NIC(エヌアイシ・オートテック)
高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)
258.0(129.0/1ヶ)
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※上下2ヶ入り1セット(上取付用・下取付用有)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08401435
AHH-70127-68-L
1個
¥
7,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
08401444
AHH-70127-68-L-BNH
1セット
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401453
AHH-70127-68-L-BNHS
1セット
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401462
AHH-70127-68-R
1個
¥
7,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
08401478
AHH-70127-68-R-BNH
1セット
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401487
AHH-70127-68-R-BNHS
1セット
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください