NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6)
M6規格、長蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
A6063S-T5
質量(g)
長さ×0.779+48
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08402214
AHL-06-[200/300]
1本
200~300
¥
4,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402223
AHL-06-[200/300]-BNH
1セット
200~300
¥
5,090
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402232
AHL-06-[200/300]-BNHS
1セット
200~300
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402248
AHL-06-[301/400]
1本
301~400
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402257
AHL-06-[301/400]-BNH
1セット
301~400
¥
5,330
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402266
AHL-06-[301/400]-BNHS
1セット
301~400
¥
5,740
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402275
AHL-06-[401/500]
1本
401~500
¥
5,310
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402284
AHL-06-[401/500]-BNH
1セット
401~500
¥
5,690
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402293
AHL-06-[401/500]-BNHS
1セット
401~500
¥
6,110
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402302
AHL-06-[501/600]
1本
501~600
¥
6,160
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402318
AHL-06-[501/600]-BNH
1セット
501~600
¥
6,590
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402327
AHL-06-[501/600]-BNHS
1セット
501~600
¥
7,090
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402336
AHL-06-[601/700]
1本
601~700
¥
6,520
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402345
AHL-06-[601/700]-BNH
1セット
601~700
¥
6,970
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402354
AHL-06-[601/700]-BNHS
1セット
601~700
¥
7,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402363
AHL-06-[701/800]
1本
701~800
¥
6,890
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402372
AHL-06-[701/800]-BNH
1セット
701~800
¥
7,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402388
AHL-06-[701/800]-BNHS
1セット
701~800
¥
7,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402397
AHL-06-[801/900]
1本
801~900
¥
7,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402406
AHL-06-[801/900]-BNH
1セット
801~900
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402415
AHL-06-[801/900]-BNHS
1セット
801~900
¥
8,180
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402424
AHL-06-[901/1000]
1本
901~1000
¥
7,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402433
AHL-06-[901/1000]-BNH
1セット
901~1000
¥
7,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402442
AHL-06-[901/1000]-BNHS
1セット
901~1000
¥
8,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750