NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8)
M8規格、長蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
A6063S-T5
質量(g)
長さ×0.914+48
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08402485
AHL-08-[301/400]
1本
301~400
¥
5,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402494
AHL-08-[301/400]-BNH
1セット
301~400
¥
6,020
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402503
AHL-08-[301/400]-BNHS
1セット
301~400
¥
6,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402512
AHL-08-[401/500]
1本
401~500
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402528
AHL-08-[401/500]-BNH
1セット
401~500
¥
6,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402537
AHL-08-[401/500]-BNHS
1セット
401~500
¥
6,790
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402546
AHL-08-[501/600]
1本
501~600
¥
6,760
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402555
AHL-08-[501/600]-BNH
1セット
501~600
¥
7,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402564
AHL-08-[501/600]-BNHS
1セット
501~600
¥
7,920
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402573
AHL-08-[601/700]
1本
601~700
¥
7,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402582
AHL-08-[601/700]-BNH
1セット
601~700
¥
7,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402598
AHL-08-[601/700]-BNHS
1セット
601~700
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402607
AHL-08-[701/800]
1本
701~800
¥
7,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402616
AHL-08-[701/800]-BNH
1セット
701~800
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402625
AHL-08-[701/800]-BNHS
1セット
701~800
¥
8,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402634
AHL-08-[801/900]
1本
801~900
¥
7,970
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402643
AHL-08-[801/900]-BNH
1セット
801~900
¥
8,660
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402652
AHL-08-[801/900]-BNHS
1セット
801~900
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402668
AHL-08-[901/1000]
1本
901~1000
¥
8,340
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402677
AHL-08-[901/1000]-BNH
1セット
901~1000
¥
9,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402686
AHL-08-[901/1000]-BNHS
1セット
901~1000
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402458
AHL-08-[200/300]
1本
200~300
¥
5,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402467
AHL-08-[200/300]-BNH
1セット
200~300
¥
5,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402476
AHL-08-[200/300]-BNHS
1セット
200~300
¥
6,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750