NIC(エヌアイシ・オートテック)
ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M4)
M4規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
SUS304 真鍮[Pb Free]
質量(g)
62
表面処理
鏡面バフ研磨
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403176
DHF-4050-4-L
1個
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
08403185
DHF-4050-4-L-BNHS
1セット
¥
3,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08403194
DHF-4050-4-R
1個
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
08403203
DHF-4050-4-R-BNHS
1セット
¥
3,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください