NIC(エヌアイシ・オートテック)
ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M6)
M6規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
SUS304 真鍮[Pb Free]
質量(g)
85
表面処理
鏡面バフ研磨
許容荷重(N)
200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403212
DHF-5065-6-L
1個
¥
2,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
08403228
DHF-5065-6-L-BNHS
1セット
¥
3,470
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08403237
DHF-5065-6-R
1個
¥
2,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
08403246
DHF-5065-6-R-BNHS
1セット
¥
3,470
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください