ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)

ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)

ステンレス挟み込み蝶番

推奨締結部品
M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)
M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08403273DHS-3239
1,540
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする