曜日別特売

アンカーブラケット/L型 (M6)

アンカーブラケット/L型 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/L型 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/L型 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/L型 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/L型 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/L型 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)

アンカー固定対応ブラケット

用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
推奨締結部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08403282ANCBK-3030L340CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
08403298ANCBK-3060L687CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
2,300
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする