NIC(エヌアイシ・オートテック)
アンカーブラケット/ボックス型 (M6)
アンカー固定対応ブラケット
用途
フェンス固定アンカー用
材質
SS400
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
推奨締結部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403307
ANCBK-3030B
594
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
08403316
ANCBK-3060B
1048
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
¥
4,590
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください