NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフットベース (M4)
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途
レベリングフット用
材質
A6063S-T5
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
厚さt(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
19
28
30
33
39
59
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
推奨締結部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403343
LFA-2040-4
19
CS-04-10(2ヶ)もしくはCSS-04-10(2ヶ)
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
08403352
LFA-2060-4
28
CS-04-10(3ヶ)もしくはCSS-04-10(3ヶ)
¥
1,210
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
08403368
LFA-4040-4
39
CS-04-10(4ヶ)もしくはCSS-04-10(4ヶ)
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
08403377
LFA-4060-4
59
CS-04-10(6ヶ)もしくはCSS-04-10(6ヶ)
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
08403386
LFAC-4040-4
33
CS-04-10(3ヶ)もしくはCSS-04-10(3ヶ)
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
08403395
LFAR-40-4
30
CS-04-10(3ヶ)もしくはCSS-04-10(3ヶ)
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください